MUELLER STEAM 11/2 125 SS Coș cu șuruburi Corp din oțel inoxidabil turnat 1 1/2 in | AB3DZR 1RNL5

MUELLER STEAM 11/2 125 SS cu șuruburi Filtru coș Corp din oțel inoxidabil turnat 1 1/2 inch

În stoc
Articol: AB3DZR Model: 11/2 125 SS înșurubatCrucea Ref: 1RNL5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,290.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)1 / 2 "
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Material carcasăOțel inoxidabil turnat
MaterialOțel inoxidabil turnat
Presiune maximă275 La 100 de grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
EcranCoş
Materialul ecranuluiCoş
Dimensiune ecran0.062 "
Mărimea1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.13
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMaterialPresiune maximăPreț
MUELLER STEAM 11/2 125 CI Corp de fier înșurubat Coș Filtru Fontă 1 1/2 In | AB3DZG 1RNK5 11/2 125 CI Corp de fier înșurubatFontăFontă200 La 150 de grade F€1,092.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 11/2 125 SS cu șuruburi Filtru coș Corp din oțel inoxidabil turnat 1 1/2 inch
€2,290.97 /unitate