Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER STEAM 11/2 125 CI Corp de fier înșurubat Coș Filtru Fontă 1 1/2 In | AB3DZG 1RNK5

MUELLER STEAM 11/2 125 CI Corp de fier înșurubat Filtru coș fontă 1 1/2 in

În stoc
Articol: AB3DZG Model: 11/2 125 CI Corp de fier înșurubatCrucea Ref: 1RNK5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,092.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)1 / 2 "
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Material carcasăFontă
MaterialFontă
Presiune maximă200 La 150 de grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
EcranCoş
Materialul ecranuluiCoş
Dimensiune ecran0.062 "
Mărimea1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9725
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMaterialPresiune maximăPreț
MUELLER STEAM 11/2 125 SS Coș cu șuruburi Corp din oțel inoxidabil turnat 1 1/2 in | AB3DZR 1RNL5 11/2 125 SS înșurubatOțel inoxidabil turnatOțel inoxidabil turnat275 La 100 de grade F€2,290.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 11/2 125 CI Corp de fier înșurubat Filtru coș fontă 1 1/2 in
€1,092.79 /unitate