MUELLER STEAM 11/4 792-S-HH SS Filtru Duplex Thd Filtru Duplex 1 1/4 Filetat Ss | AD2FFP 3NXJ3

MUELLER STEAM 11/4 792-S-HH SS Filtru duplex Thd Filtru duplex 1 1/4 "filetat Ss

În stoc
Element: AD2FFP Model: 11/4 792-S-HH Filtru duplex SS ThdCrucea Ref: 3NXJ3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,474.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru duplex
Port de suflare (NPT)1-1/4 "
ClasăClasa de 150
ConexiuneFiletat
Tip conexiuneFiletat
Tip flanșăClasa de 150
Înălţime11 "
Material carcasăOţel inoxidabil
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă275 Psi @ -20 grade F până la 100 grade F
Plasă0.062 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Ecran304 SS
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran.062 perf
Mărimea1.25 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.3465
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)35.05
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiClasăConexiuneMărimeaLăţimeTip conexiuneÎnălţimeMaterial carcasăPreț
MUELLER STEAM 11/4 791S-AH CI Filtru duplex THD Filtru duplex 1 1/4" Fontă filetată | AD2FFA 3NXG8 11/4 791S-AH Filtru duplex CI THD-Clasa de 125Filetat1.25 "10 "-10 "-€5,887.03
MUELLER STEAM 2 791-S-AH CI Filtru duplex THD Filtru duplex Fontă filetată 2" | AD2FFC 3NXH1 2 791-S-AH Filtru duplex CI THD-Clasa de 125Filetat2"11 "-15 "-€8,206.47
MUELLER STEAM 21/2 791-F- AH Filtru duplex Flgd Filtru duplex 2 1/2" Fontă cu flanșă | AD2FFG 3NXH5 21/2 791-F- AH Filtru Duplex Flgd2.5 "Clasa de 125Cu flanșă2.5 "14 "Cu flanșă26 "Fontă€10,469.38
MUELLER STEAM 3 791-F AH Filtru duplex Flgd Filtru duplex Fontă cu flanșă 3" | AD2FFH 3NXH6 3 791-F AH Filtru Duplex Flgd-Clasa de 125Cu flanșă3"14 "-26 "-€11,540.92
MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd Filtru duplex Filtru duplex 4" Fontă cu flanșă | AD2FFJ 3NXH7 4 791F-AH Filtru duplex CI Flgd4"Clasa de 125Cu flanșă4mm16 "Cu flanșă33 "Fontă€19,389.34
MUELLER STEAM 5 791F-AH CI Flgd Filtru duplex Filtru duplex 5" Fontă cu flanșă | AD2FFK 3NXH8 5 791F-AH Filtru duplex CI Flgd-Clasa de 125Cu flanșă5"22 "-36 "-€35,493.24
MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd Filtru duplex Filtru duplex 6" Fontă cu flanșă | AD2FFL 3NXH9 6 791F-AH Filtru duplex CI Flgd-Clasa de 125Cu flanșă622 "-36 "-€35,493.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER STEAM 11/4 792-S-HH SS Filtru duplex Thd Filtru duplex 1 1/4 "filetat Ss
€14,474.90 /unitate