Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BQ2B025H Molded Case Circuit Breaker, 25A, 2P, 22kAIC at 240V, Bolt-On | CE6LDJ

SIEMENS BQ2B025H Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, 2P, 22kAIC la 240V, cu bolt

În stoc
Element: CE6LDJ Model: BQ2B025H

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€163.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi25
Tip cadruBQ
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2678
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens BQ2B025H conceput pentru a opri o sursă de alimentare atunci când apare un dezechilibru între curentul de ieșire și cel de intrare
    • Mecanismul de declanșare termomagnetic anulează supraîncărcările ușoare de curent, dar răspunde instantaneu la fluctuațiile puternice pentru siguranța utilizatorului
    • Terminale cu cap de sarcină cu conexiune prin bolt pentru o cablare mai bună; ideal pentru montarea panourilor
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BQ1B010 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria BL, 1 Pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 Întrerupător miniatural, seria BQ, 3 poli, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BQ2B025H Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, 2P, 22kAIC la 240V, cu bolt
€163.04 /unitate