MULTIFAN T4D40K9M81160 Ventilator vertical de recirculare 460V 1650 rpm | AG2FDA 31HM84

MULTIFAN T4D40K9M81160 Ventilator vertical de recirculare 460V 1650 rpm

În stoc
Post: AG2FDA Model: T4D40K9M81160Crucea Ref: 31HM84

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,237.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de recirculare verticală
Amperi @ 60 Hz0.90
RulmențiBilă lubrifiată permanent
Diametrul lamei.16 "
Finisaj lamăPolipropilenă albă
CFM @ 60 Hz3296
Amplificatori de încărcare completă0.9
Wați de încărcare completă220
CFM ridicat3296
Finisajul locuințelorPolipropilenă albă lustruită
Hz50/60
Volți de intrare AC @ 60/50 Hz460
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
MotorCondensator divizat protejat termic complet închis
Înălțimea de montare9-1 / 2 până la 16 ft
Numărul de lame6
Număr de vitezeVariabil
Fază3
ReversibilNu
RPM1650
RPM @ 50 Hz1330
RPM @ 60 Hz1650
Viteză controlabilăDa
Voltaj460
Wați @ 60 Hz220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8414596090

Detalii produs:

    • Amperi @ 50 Hz (1.00)
    • CFM @ 50 Hz (2972)
    • Wați la 50 Hz (210)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăFazăRPMVoltajPreț
MULTIFAN T4E40K8M81160 Ventilator vertical cu recirculare 240V 1575 rpm | AG2FCY 31HM82 T4E40K8M811601.111575240€1,047.32
MULTIFAN T4E40K7M81160P Ventilator vertical de recirculare 120V 1575 rpm | AG2FCZ 31HM83 T4E40K7M81160P1.111575120€1,124.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MULTIFAN T4D40K9M81160 Ventilator vertical de recirculare 460V 1650 rpm
€1,237.98 /unitate