MUSTEE 27F Cadă de rufe Termoplastic 24 inch lungime | AD6UNL 4ARZ3

MUSTEE 27F Cuvă de rufe Termoplastic 24 inch lungime

În stoc
Element: AD6UNL Model: 27FCrucea Ref: 4ARZ3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€348.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadă de rufe
Splash în spateNu
Adâncimea bolului14.375 "
Forma boluluiPătrat
Dimensiunea bolului24 "x 20"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1.5 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetului[șterge
Materialtermoplastic
Tip montarePodea
Număr de castroane2
Numărul de găuri2
Inălțime totală34 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală40 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.02
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)103.38
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS3922100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareLățimea totalăPreț
Cadă pentru rufe MUSTEE 19W termoplastic 24 inch lungime | AD6UNK 4ARZ2 19WPerete20 "€150.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUSTEE 27F Cuvă de rufe Termoplastic 24 inch lungime
€348.72 /unitate