Cadă pentru rufe MUSTEE 19W termoplastic 24 inch lungime | AD6UNK 4ARZ2

MUSTEE Cuvă de rufe de 19 W din termoplastic, lungime de 24 inchi

În stoc
Element: AD6UNK Model: 19WCrucea Ref: 4ARZ2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€150.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadă de rufe
Splash în spateNu
Adâncimea bolului14.375 "
Forma boluluiPătrat
Dimensiunea bolului24 "x 20"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1.5 "
Centre de montare a robinetului4"
Materialtermoplastic
Tip montarePerete
Număr de castroane1
Numărul de găuri2
Inălțime totală34 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală20 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.92
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)63.25
Lățimea navei (cm)52.32
Codul HS3922100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareLățimea totalăPreț
MUSTEE 27F Cadă de rufe Termoplastic 24 inch lungime | AD6UNL 4ARZ3 27FPodea40 "€348.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUSTEE Cuvă de rufe de 19 W din termoplastic, lungime de 24 inchi
€150.14 /unitate