NASHVILLE WIRE C324028S4 Container pliabil 32 inch lungime argintiu | AD2XNG 3W550

NASHVILLE WIRE C324028S4 Container pliabil cu lungimea de 32 inchi, argintiu

Articol: AD2XNG Model: C324028S4Crucea Ref: 3W550

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer vrac Colla Psible
CuloriSilver
finalizareaPlacă de zinc
Înălțimea pliată9"
Lungime pliată35 "
Lățime pliată42.5 "
Ecartament3
Înălțimea interioară28 "
Lungime interioară30 "
Lățimea interioară38 "
Capacitate de încărcare4000 lb.
MaterialOțel cu ecartament 11
În afara înălțimii34.5 "
Lungime exterioară32 "
Lățimea exterioară40 "
Volum18.47 cu. ft.
Capacitate volum18.47 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.71
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)102.87
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS7326200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiLățime pliatăEcartamentLungime exterioarăLățimea exterioarăVolumÎnălțimea interioarăLungime interioarăPreț
Container pliabil NASHVILLE WIRE JR1 20 inch lungime argintiu | AD2XNE 3W547 JR121 "33 "1120 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€253.56
Container pliabil NASHVILLE WIRE JR5 20 inch lungime argintiu | AD2XNF 3W548 JR521 "33 "1120 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€289.02
NASHVILLE WIRE C404830S4 Container pliabil cu lățime de 48 inchi, argintiu | AD2XNH 3W552 C404830S436.5 "50.5 "340 "48 "30.35 cu. ft.30 "38 "€591.48
NASHVILLE WIRE C404824S4 Container pliabil cu lățime de 48 inchi, argintiu | AE3QQB 5EU63 C404824S430.5 "50.5 "340 "48 "24.28 cu. ft.24 "38 "€513.27
NASHVILLE WIRE C404836S4 Container pliabil cu lățime de 48 inchi, argintiu | AE3QQC 5EU64 C404836S442.5 "50.5 "340 "48 "36.42 cu. ft.36 "38 "€627.43
Container pliabil NASHVILLE WIRE JR5C, lungime de 20 inchi, argintiu | AE3QQE 5EU66 JR5C21 "33 "320 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€348.50
NASHVILLE WIRE C324028S4C Container pliabil 32 inch lungime argintiu | AE3QQF 5EU67 C324028S4C35.5 "42.5 "332 "40 "18.47 cu. ft.28 "30 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NASHVILLE WIRE C324028S4 Container pliabil cu lungimea de 32 inchi, argintiu