GARDA NAȚIONALĂ 2014A-7 Mătura ușii 7 picioare | AC9NPD 3HRJ1

NATIONAL GUARD 2014A-7 Mătura ușii 7 picioare

Element: AC9NPD Model: 2014A-7Crucea Ref: 3HRJ1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€106.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturarea ușii
Înălțimea flanșei3 / 4 "
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulCauciuc
Inserați dimensiunea1"
Lungime7ft
Proiectare1 / 4 "
Tip măturarebuclate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.792
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)220.98
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiInserați culoareaIntroduceți materialulArticolLungimePreț
GARDA NAȚIONALĂ 2014A-3 Mătura ușii 3 picioare | AC9NPB 3HRH8 2014A-3din aluminiu anodizatNegruVinilinMăturarea ușii3ft€45.68
GARDA NAȚIONALĂ 2014A-4 Mătura ușii 4 picioare | AC9NPC 3HRH9 2014A-4din aluminiu anodizatNegruVinilinMăturarea ușii4ft€60.97
GARDA NAȚIONALĂ 2014A-8 Mătura ușii 8 picioare | AC9NPE 3HRJ2 2014A-8din aluminiu anodizatNegruCauciucMăturarea ușii8ft€100.77
RFQ
NATIONAL GUARD 601A 36in Matura usi 36in perie din nailon | AH8CWD 38GT79 601A 36INAluminiuGriPerie de nylonMăturarea ușii3ft€27.65
NATIONAL GUARD C627A-48 Matură cu perie, capac de picurare, aluminiu anodizat, înălțime flanșă de 1 5/8 inch, dimensiune inserție 9/16 inch | CT3YJQ 45AD67 C627A-48---Sweep-€36.55
NATIONAL GUARD C627DKB-36 Matură, capac de picurare, aluminiu bronz închis, înălțime flanșă 1 5/8 inch, dimensiune inserție 9/16 inch | CT3YJR 45AC72 C627DKB-36---Sweep-€34.29
NATIONAL GUARD G610A-36 Perie, perie, aluminiu anodizat, înălțime flanșă 1 3/8 inch, dimensiune inserție 1 3/4 inch | CT3YJT 45AA96 G610A-36---Perie-€67.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 2014A-7 Mătura ușii 7 picioare
€106.86 /unitate