Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bile plutitoare NAUGATUCK GR10S414HG, diametru de 10 inchi, 225 de grade. F Max. Temperatura lichidului, oțel inoxidabil | AD8QFJ 4LTF6

NAUGATUCK GR10S414HG Minge plutitoare, diametru de 10 inchi, 225 de grade. F Max. Temperatura lichidului, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD8QFJ Model: GR10S414HGCrucea Ref: 4LTF6
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
€714.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneExtern
Float Dia.10 "
Greutatea plutitoare96.96 uncie
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura lichidului225 grade F
ModelaRundă
FiletatSinele, 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFloat Dia.Preț
NAUGATUCK GR35S424HA Float Ball rotund din oțel inoxidabil 3-1/2 in | AD8QED 4LTC1 GR35S424HA3.5 "€98.80
NAUGATUCK GR35S424HD Float Ball rotund din oțel inoxidabil 3-1/2 inch | AD8QEE 4LTC2 GR35S424HD3.5 "€96.30
NAUGATUCK GR40S419HA Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4 in | AD8QEF 4LTC3 GR40S419HA4"€103.31
NAUGATUCK GR40S421HD Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4 in | AD8QEG 4LTC4 GR40S421HD4"€113.80
NAUGATUCK GR45S421HD Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4-1/2 in | AD8QEH 4LTC5 GR45S421HD4.5 "€140.15
NAUGATUCK GR50S419HE Float Ball rotund din oțel inoxidabil 5 in | AD8QEJ 4LTC6 GR50S419HE5"€147.41
NAUGATUCK GR50S419HA Float Ball rotund din oțel inoxidabil 5 in | AD8QEK 4LTC7 GR50S419HA5"€133.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NAUGATUCK GR10S414HG Minge plutitoare, diametru de 10 inchi, 225 de grade. F Max. Temperatura lichidului, oțel inoxidabil
€714.75 /unitate