Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NAUGATUCK GR30S4241A Bile plutitoare rotundă din oțel inoxidabil 3 in | AD8QGC 4LTH8

NAUGATUCK GR30S4241A Bilă plutitoare rotundă din oțel inoxidabil 3 inchi

În stoc
Articol: AD8QGC Model: GR30S4241ACrucea Ref: 4LTH8
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
€76.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneIntern
Float Dia.3"
Greutatea plutitoare2.84 uncie
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura lichidului225 grade F
ModelaRundă
FiletatSinele, 1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFloat Dia.Preț
NAUGATUCK GR20S4221B Float Ball rotund din oțel inoxidabil 2 in | AD8QFN 4LTG4 GR20S4221B2"€38.76
NAUGATUCK GR20S4221C Float Ball rotund din oțel inoxidabil 2 in | AD8QFP 4LTG5 GR20S4221C2"€37.52
NAUGATUCK GR20S4221A Bile plutitoare rotundă din oțel inoxidabil 2 in | AD8QFQ 4LTG6 GR20S4221A2"€38.76
NAUGATUCK GR20S4251B Float Ball rotund din oțel inoxidabil 2 in | AD8QFR 4LTG7 GR20S4251B2"€35.42
NAUGATUCK GR20S4251C Float Ball rotund din oțel inoxidabil 2 in | AD8QFT 4LTG8 GR20S4251C2"€35.42
NAUGATUCK GR20S4251A Bile plutitoare rotundă din oțel inoxidabil 2 in | AD8QFU 4LTG9 GR20S4251A2"€37.40
NAUGATUCK GR20S4281B Float Ball rotund din oțel inoxidabil 2 in | AD8QFV 4LTH1 GR20S4281B2"€34.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NAUGATUCK GR30S4241A Bilă plutitoare rotundă din oțel inoxidabil 3 inchi
€76.53 /unitate