Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Oblong SS 4, Filet Self, 1/4-20 | AD8QCP 4LRZ8

NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Oblong SS 4", Self filetat, 1/4-20

În stoc
Element: AD8QCP Model: GR4X625304SSCrucea Ref: 4LRZ8
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
€176.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneExtern
Float Dia.4"
Lungimea plutitorului6"
Greutatea plutitoare6.46 uncie
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura lichidului225 grade F
Modelaoblong
FiletatSinele, 1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFloat Dia.Preț
NAUGATUCK GR4X525304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 4 in | AD8QCN 4LRZ7 GR4X525304SS4"€158.27
NAUGATUCK GR4X719304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 4 in | AD8QCQ 4LRZ9 GR4X719304SS4"€188.49
NAUGATUCK GR5X71820304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 5 in | AD8QDV 4LTA1 GR5X71820304SS5"€328.30
NAUGATUCK GR5X71816304SS Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 5 In | AD8QDW 4LTA2 GR5X71816304SS5"€333.42
NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Oblong SSl 4", Self filetat, 3/8-16 | AD8QDX 4LTA3 GR4X625304SS4"€176.82
NAUGATUCK GR6X1019304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 6 in | AD8QDY 4LTA4 GR6X1019304SS6"€455.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Oblong SS 4", Self filetat, 1/4-20
€176.43 /unitate