Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NAUGATUCK GR4X525304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 4 in | AD8QCN 4LRZ7

NAUGATUCK GR4X525304SS Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 4 in

În stoc
Articol: AD8QCN Model: GR4X525304SSCrucea Ref: 4LRZ7
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
€158.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneExtern
Float Dia.4"
Lungimea plutitorului5"
Greutatea plutitoare5.92 uncie
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura lichidului225 grade F
Modelaoblong
FiletatSinele, 1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFloat Dia.Preț
NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Oblong SS 4", Self filetat, 1/4-20 | AD8QCP 4LRZ8 GR4X625304SS4"€176.43
NAUGATUCK GR4X719304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 4 in | AD8QCQ 4LRZ9 GR4X719304SS4"€188.49
NAUGATUCK GR5X71820304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 5 in | AD8QDV 4LTA1 GR5X71820304SS5"€328.30
NAUGATUCK GR5X71816304SS Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 5 In | AD8QDW 4LTA2 GR5X71816304SS5"€333.42
NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Oblong SSl 4", Self filetat, 3/8-16 | AD8QDX 4LTA3 GR4X625304SS4"€176.82
NAUGATUCK GR6X1019304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 6 in | AD8QDY 4LTA4 GR6X1019304SS6"€455.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NAUGATUCK GR4X525304SS Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 4 in
€158.27 /unitate