Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NAUGATUCK GR5X71820304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 5 in | AD8QDV 4LTA1

NAUGATUCK GR5X71820304SS Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 5 in

În stoc
Element: AD8QDV Model: GR5X71820304SSCrucea Ref: 4LTA1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€328.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneExtern
Float Dia.5"
Lungimea plutitorului7"
Greutatea plutitoare24 uncie
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura lichidului225 grade F
Modelaoblong
FiletatSinele, 1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFloat Dia.Preț
NAUGATUCK GR4X525304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 4 in | AD8QCN 4LRZ7 GR4X525304SS4"€158.27
NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Oblong SS 4", Self filetat, 1/4-20 | AD8QCP 4LRZ8 GR4X625304SS4"€176.43
NAUGATUCK GR4X719304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 4 in | AD8QCQ 4LRZ9 GR4X719304SS4"€188.49
NAUGATUCK GR5X71816304SS Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 5 In | AD8QDW 4LTA2 GR5X71816304SS5"€333.42
NAUGATUCK GR4X625304SS Float Ball Oblong SSl 4", Self filetat, 3/8-16 | AD8QDX 4LTA3 GR4X625304SS4"€176.82
NAUGATUCK GR6X1019304SS Float Ball alungit din oțel inoxidabil 6 in | AD8QDY 4LTA4 GR6X1019304SS6"€455.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NAUGATUCK GR5X71820304SS Float Ball Oblong din oțel inoxidabil 5 in
€328.30 /unitate