Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NB SFW10X12.75FS115 Arbore din oțel 0.625 inchi diametru 12.75 inchi | AC9DKG 3FVC3

NB SFW10X12.75FS115 Arbore din oțel 0.625 inchi diametru 12.75 inchi

În stoc
Element: AC9DKG Model: SFW10X12.75FS115Crucea Ref: 3FVC3

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€104.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArborele de oțel
Dia. Toleranță Max.0.6243 "
Dia. Toleranță Min.0.6248 "
Lungime12.75 "
MaterialOţel
Min. Duritatea suprafeței60 HRC
Montare capăt Dia.0.375 In.
Diagrama arborelui.0.625 "
Temp. Gamă230 F
Lungimea filetului0.47 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Lungimea călătoriei12.00 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8482992580
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDiagrama arborelui.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
NB SFW12X18FS102 Arbore din oțel 0.750 inchi diametru 18.00 inci | AC8HUX 3AFX1 SFW12X18FS10218 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€95.65
NB SFW12X24FS102 Arbore din oțel 0.750 inch diametru 24.00 in | AC8HUY 3AFX2 SFW12X24FS10224 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€111.74
NB SFW12X36FS102 Arbore din oțel 0.750 inchi diametru 36.00 inci | AC8HUZ 3AFX3 SFW12X36FS10236 "0.75 "0.625 "5 / 16-18€143.93
NB SFW16X6FS102 Arbore din oțel 1.000 inch diametru 6.00 in | AC8HVA 3AFX4 SFW16X6FS1026"1"0.75 "3 / 8-16€65.01
NB SFW16X12FS102 Arbore din oțel 1.000 inch diametru 12.00 in | AC8HVB 3AFX5 SFW16X12FS10212 "1"0.75 "3 / 8-16€85.14
NB SFW16X18FS102 Arbore din oțel 1.000 inch diametru 18.00 in | AC8HVC 3AFX6 SFW16X18FS10218 "1"0.75 "3 / 8-16€105.23
NB SFW16X24FS102 Arbore din oțel 1.000 inch diametru 24.00 in | AC8HVD 3AFX7 SFW16X24FS10224 "1"0.75 "3 / 8-16€125.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NB SFW10X12.75FS115 Arbore din oțel 0.625 inchi diametru 12.75 inchi
€104.98 /unitate