Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LR NELSON 855464-1001 Conector pentru furtun tată/femă Alama 60 psi | AH6FVP 35ZD37

LR NELSON 855464-1001 Conector pentru furtun tată/femă din alamă 60 psi

În stoc
Element: AH6FVP Model: 855464-1001Crucea Ref: 35ZD37
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
€60.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pentru furtun
ConexiuneGHT
Descrierea cuplajuluiMasculin Feminin
MaterialAlamă
Presiune maximă60 psi
Temp. De funcționare Gamă100 grade F
Foloseste cuFurtun de grădină de 5/8 "și 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LR NELSON 855464-1001 Conector pentru furtun tată/femă din alamă 60 psi
€60.17 /unitate