Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOU PIG TLS461-TR Deviator de scurgeri cu implementare rapidă 4 lb. | AF9QMM 30PX51

NEW PIG TLS461-TR Deviator de scurgeri cu implementare rapidă 4 lb.

În stoc
Articol: AF9QMM Model: TLS461-TRCrucea Ref: 30PX51
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
€508.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistribuitor rapid de scurgeri
CuloriTranslucid
ID-ul furtunuluiY
Metoda de instalareCârlig
Lungime2 '6 "
Material67% PVC, 33% poliester, metal
Greutate Netă4 lb.
Lăţime2 '6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6306192100

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeGreutate NetăLăţimePreț
NOU PIG TLS461-CL Deviator de scurgeri cu implementare rapidă, transparent, 4 lb. | AF9QML 30PX50 TLS461-CLclar2 '6 "4 lb.2 '6 "€508.33
NOU PIG TLS461-YW Deviator de scurgeri cu implementare rapidă galben 4 lb. | AF9QMN 30PX52 TLS461-YWGalben2 '6 "4 lb.2 '6 "€508.33
NOU PIG TLS903-CL Deviator de scurgeri cu implementare rapidă 6.54 lb. | AF9QPE 30PY41 TLS903-CLclar4 '1/2 "6.54 lb.4 '1/2 "€721.38
NOU PIG TLS903-TR Deviator de scurgeri cu implementare rapidă 6.54 lb. | AF9QPF 30PY42 TLS903-TRTranslucid4 '1/2 "6.54 lb.4 '1/2 "€721.38
NOU PIG TLS903-YW Deviator de scurgeri cu implementare rapidă 6.54 lb. | AF9QPG 30PY43 TLS903-YWGalben4 '1/2 "6.54 lb.4 '1/2 "€721.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW PIG TLS461-TR Deviator de scurgeri cu implementare rapidă 4 lb.
€508.33 /unitate