Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOU PIG TLS552-GY Deviator de scurgeri pentru acoperiș gri 0.78 lb. | AF9QNJ 30PX90

NEW PIG TLS552-GY Deviator de scurgeri pentru acoperiș gri 0.78 lb.

În stoc
Articol: AF9QNJ Model: TLS552-GYCrucea Ref: 30PX90
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
€166.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeviator de scurgere pe acoperiș
CuloriGri
ID-ul furtunuluiN
Metoda de instalareCurele suspendate
Lungime2 '6 "
Material67% PVC, 33% poliester
Greutate Netă0.78 lb.
Lăţime2.5ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6306192100

Variante de produs

ProdusModelCuloriID-ul furtunuluiLungimeMaterialGreutate NetăLăţimePreț
NOU PIG TLS552-TR Deviator de scurgeri pentru acoperiș, translucid, 0.78 lb. | AF9PYA 30PX91 TLS552-TRTranslucidN2 '6 "67% PVC, 33% poliester0.78 lb.2.5ft€166.47
NOU PIG TLS462-CL Deviator de scurgeri pentru acoperiș, transparent, 2.69 lb. | AF9QMP 30PX53 TLS462-CLclarN5ft67% PVC, 33% poliester2.69 lb.5ft€172.67
NOU PIG TLS462-GY Deviator de scurgeri pentru acoperiș gri 2.69 lb. | AF9QMQ 30PX54 TLS462-GYGriN5ft67% PVC, 33% poliester2.69 lb.5ft€172.67
NOU PIG TLS462-TR Deviator de scurgeri pentru acoperiș, translucid, 2.69 lb. | AF9QMR 30PX55 TLS462-TRTranslucidN5ft67% PVC, 33% poliester2.69 lb.5ft€172.67
NOU PIG TLS463-CL Deviator de scurgeri pentru acoperiș, transparent, 5.27 lb. | AF9QMT 30PX59 TLS463-CLclarN7ft67% PVC, 33% poliester5.27 lb.7ft€268.02
NOU PIG TLS463-GY Deviator de scurgeri pentru acoperiș gri 5.27 lb. | AF9QMU 30PX60 TLS463-GYGriN7ft67% PVC, 33% poliester5.27 lb.7ft€268.02
NOU PIG TLS463-TR Deviator de scurgeri pentru acoperiș, translucid, 5.27 lb. | AF9QMV 30PX61 TLS463-TRTranslucidN7ft67% PVC, 33% poliester5.27 lb.7ft€268.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW PIG TLS552-GY Deviator de scurgeri pentru acoperiș gri 0.78 lb.
€166.47 /unitate