NOU PIG TLS561-TR Deviator de scurgeri pentru acoperiș în stil jgheab 9 lb. | AF9PYK 30PY10

NEW PIG TLS561-TR Deviator de scurgeri pe acoperiș în stil jgheab 9 lb.

Articol: AF9PYK Model: TLS561-TRCrucea Ref: 30PY10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€554.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeviator de scurgere pe acoperiș
CuloriTranslucid
ID-ul furtunuluiN
Metoda de instalareCurele suspendate
Lungime15ft
MaterialVinil, nailon
Greutate Netă9 lb.
Lăţime1 '4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)229.24
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS6306192100

Variante de produs

ProdusModelLungimeGreutate NetăPreț
NOU PIG TLS560-TR Deviator de scurgeri pentru acoperiș în stil jgheab 6 lb. | AF9PYJ 30PY09 TLS560-TR10ft6 lb.€441.08
NOU PIG TLS674-TR Deviator de scurgeri pentru acoperiș în stil jgheab 1.62 lb. | AF9QNW 30PY33 TLS674-TR5ft1.62 lb.€516.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW PIG TLS561-TR Deviator de scurgeri pe acoperiș în stil jgheab 9 lb.
€554.18 /unitate