Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOU PIG TLS674-TR Deviator de scurgeri pentru acoperiș în stil jgheab 1.62 lb. | AF9QNW 30PY33

NEW PIG TLS674-TR Deviator de scurgeri pe acoperiș în stil jgheab 1.62 lb.

În stoc
Articol: AF9QNW Model: TLS674-TRCrucea Ref: 30PY33
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
€516.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeviator de scurgere pe acoperiș
CuloriTranslucid
ID-ul furtunuluiN
Metoda de instalareCurele suspendate
Lungime5ft
MaterialVinil, nailon
Greutate Netă1.62 lb.
Lăţime1 '4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)152.91
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS6306192120

Variante de produs

ProdusModelLungimeGreutate NetăPreț
NOU PIG TLS560-TR Deviator de scurgeri pentru acoperiș în stil jgheab 6 lb. | AF9PYJ 30PY09 TLS560-TR10ft6 lb.€441.08
NOU PIG TLS561-TR Deviator de scurgeri pentru acoperiș în stil jgheab 9 lb. | AF9PYK 30PY10 TLS561-TR15ft9 lb.€458.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW PIG TLS674-TR Deviator de scurgeri pe acoperiș în stil jgheab 1.62 lb.
€516.97 /unitate