NEWSTRIPE 10001259 Pachet Master Compactor cu aer | AF6NTT 19ZN29

NEWSTRIPE 10001259 Pachet Master Compactor cu aer

În stoc
Articol: AF6NTT Model: 10001259Crucea Ref: 19ZN29

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,178.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompactor comercial de dimensiuni medii
Capacitate55 gal.
ConstrucţieSudate
Durata ciclului60 sec.
Adâncimea totală27 "
Inălțime totală76 "
Lățimea totală36 "
Tip pompăAer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forță de compactare (până la 2600 lb.)
    • TOATE Componentele din oțel structural sudate și industriale

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieArticolInălțime totalăLățimea totalăSursa de puterePreț
NEWSTRIPE 10001258 Pack Master Manual Compactor | AF3PAP 8AC80 10001258Oțel de calitate industrialăCompactor de deșeuri, manual, 27 "90 "29 "Manual€2,812.32
NEWSTRIPE 10001453 Pachet Master Compactor cu aer rezistent la scântei | AF6NTU 19ZN30 10001453Oțel de calitate industrială rezistent la scânteiCompactor comercial de dimensiuni medii76 "36 "Alimentat cu aer€9,606.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10001259 Pachet Master Compactor cu aer
€8,178.35 /unitate