NEWSTRIPE 10001258 Pack Master Manual Compactor | AF3PAP 8AC80

NEWSTRIPE 10001258 Pack Master Manual Compactor

În stoc
Element: AF3PAP Model: 10001258Crucea Ref: 8AC80

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,812.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompactor de deșeuri, manual, 27 "
Capacitate55 Gallon
Adâncimea totală27 "
Inălțime totală90 "
Lățimea totală29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8479896500
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • TOATE Componentele din oțel structural sudate și industriale

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieArticolInălțime totalăLățimea totalăSursa de puterePreț
NEWSTRIPE 10001259 Pachet Master Compactor cu aer | AF6NTT 19ZN29 10001259Oțel de calitate industrialăCompactor comercial de dimensiuni medii76 "36 "Alimentat cu aer€8,178.35
NEWSTRIPE 10001453 Pachet Master Compactor cu aer rezistent la scântei | AF6NTU 19ZN30 10001453Oțel de calitate industrială rezistent la scânteiCompactor comercial de dimensiuni medii76 "36 "Alimentat cu aer€9,606.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10001258 Pack Master Manual Compactor
€2,812.32 /unitate