NEWSTRIPE 10001453 Pachet Master Compactor cu aer rezistent la scântei | AF6NTU 19ZN30

NEWSTRIPE 10001453 Pachet Master Compactor cu aer rezistent la scântei

Articol: AF6NTU Model: 10001453Crucea Ref: 19ZN30
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,623.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompactor comercial de dimensiuni medii
Capacitate55 gal.
ConstrucţieSudate
Durata ciclului60 sec.
Adâncimea totală27 "
Inălțime totală76 "
Lățimea totală36 "
Tip pompăAer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forță de compactare (până la 2600 lb.)
    • TOATE Componentele din oțel structural sudate și industriale

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieArticolInălțime totalăLățimea totalăSursa de puterePreț
NEWSTRIPE 10001258 Pack Master Manual Compactor | AF3PAP 8AC80 10001258Oțel de calitate industrialăCompactor de deșeuri, manual, 27 "90 "29 "Manual€2,812.32
NEWSTRIPE 10001259 Pachet Master Compactor cu aer | AF6NTT 19ZN29 10001259Oțel de calitate industrialăCompactor comercial de dimensiuni medii76 "36 "Alimentat cu aer€8,178.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10001453 Pachet Master Compactor cu aer rezistent la scântei
€11,623.59 /unitate