NEWSTRIPE 10003856 Mașină de vopsit RollMaster Line, capacitate de 1 gal, oțel | AF6NTJ 19ZN13

NEWSTRIPE 10003856 Mașină de vopsit RollMaster Line, capacitate de 1 gal, oțel

În stoc
Articol: AF6NTJ Model: 10003856Crucea Ref: 19ZN13

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,222.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de stripat
Capacitate1 gal. Găleată
Mod de controlComenzi de pulverizare acționate manual, montate pe mâner
Înălţime36.5 "
Susține1 gal.
Lungime29 "
MaterialOţel
Lungime totală29 "
Tip vopseaVopsele pe bază de apă sau pe bază de ulei
PompaPompă peristaltică
Tip pompăAcționat cu role
Tip StriperPlimbare în spatele
RoţiFără anvelope plate
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8413600070
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mașina de vopsit în linie Newstripe 10003856 RollMaster este benefică în marcarea liniilor solide și punctate în parcări, etajele fabricilor și depozitele. Poate stoca până la 1 galon de vopsea. Această mașină nu produce fum și este ideală pentru depozitele alimentare.

Caracteristici:

  • Mașina de vopsit în linie Newstripe 10003856 RollMaster are un design fără pulverizare, care permite utilizatorilor să picteze marcajele până la 2 inci de pereți sau vehicule.
  • Acest echipament ușor are mânere pliabile pentru transport și depozitare ușor.
  • Pompa sa de comprimare a tuburilor, rezistentă la nebunie, limitează necazul prin transferarea vopselei direct pe rolele de spumă.
  • Această mașină nu are niciun motor/motor care să o facă ușor de întreținut, reducând costurile de service.
  • Declanșatorul său manual ușor de manevrat permite utilizatorului să mențină un flux precis de vopsea pentru a crea marcaje drepte și consistente.
  • Această mașină de mers pe jos are un design unic care ține vopseaua departe de pompă pentru a elimina înfundarea.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Ce tipuri de vopsele sunt compatibile cu această mașină?

A. Mașina de vopsit Newsstripe este compatibilă cu toate vopselele pe bază de apă și ulei.

Î. Ce pompă este utilizată în această mașină de vopsit în linie RollMaster seria 1000?

A. Newsstripe oferă o pompă peristaltică în această mașină pentru a pompa fluid la role.

Î. Care este materialul de construcție al acestei mașini de vopsit în linie?

A. Oţel.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeSursa de putereLăţimePreț
NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper pentru parcări și trotuare | AG8GZH 19ZN17 100030685 gal. Găleată44 "50 "Baterie SLA de 12 Volți 18Ah28 "€3,049.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10003856 Mașină de vopsit RollMaster Line, capacitate de 1 gal, oțel
€2,222.70 /unitate