Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 600DS 11/2 Cuplaj Dimple Stop Wrot Cupru C x C | AB3WCK 1VLJ2

NIBCO 600DS 11/2 Cuplaj Dimple Stop Wrot Cupru C x C

În stoc
Articol: AB3WCK Model: 600DS 11/2Crucea Ref: 1VLJ2
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
€13.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare, oprirea dimple
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă408 psi@100 grade F
În afara Dia.1.625 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 600DS 1 Cuplaj Dimple Stop Wrot Cupru C x C | AB3WCG 1VLH5 600DS 1494 psi@100 grade F1.125 "1"€5.84
NIBCO 600DS 11/4 Cuplaj Dimple Stop Wrot Cupru C x C | AB3WCJ 1VLH8 600DS 11/4439 psi@100 grade F1.375 "1.25 "€10.59
NIBCO 600DS 2 Cuplaj Dimple Stop Wrot Cupru C x C | AB3WCN 1VLJ6 600DS 2364 psi@100 grade F2.125 "2"€23.18
NIBCO 600DS 21/2 Cuplaj Dimple Stop Wrot Cupru C x C | AB3WCU 1VLK3 600DS 21/2336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€33.54
NIBCO 600DS 3 Cuplaj Dimple Stop Wrot Cupru C x C | AB3WCW 1VLK6 600DS 3317 psi@100 grade F3.125 "3"€68.62
NIBCO 600DS 4 Cuplaj Dimple Stop Wrot Cupru C x C | AB3WDA 1VLL1 600DS 4293 psi@100 grade F4.125 "4"€92.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 600DS 11/2 Cuplaj Dimple Stop Wrot Cupru C x C
€13.98 /unitate