Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de reducere NIBCO 603R 3/8x1/4 Wrot Cupru C x Fnpt | AB3WEN 1VLT3

NIBCO Adaptor de reducere 603R 3/8x1/4 Wrot Cupru C x Fnpt

În stoc
Element: AB3WEN Model: 603R 3/8x1/4Crucea Ref: 1VLT3
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
€9.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x FNPT
Presiune maximă779 psi@100 grade F
În afara Dia.1 / 2 "x 3 / 8"
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
Adaptor de reducere NIBCO 603R 1/8x1/4 Wrot Cupru C x Fnpt | AB3WEH 1VLR7 603R 1/8x1/4Cupru WrotC x FNPT912 psi@100 grade F1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 grade până la 400 grade F1 / 8 "€13.98
Adaptor de reducere NIBCO 603R 1/4x3/8 Wrot Cupru C x Fnpt | AB3WEK 1VLR9 603R 1/4x3/8Cupru WrotC x FNPT912 psi@100 grade F3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 grade până la 400 grade F1 / 4 "€12.44
Adaptor de reducere NIBCO 603R 3/8x1/2 Wrot Cupru C x Fnpt | AB3WEM 1VLT2 603R 3/8x1/2Cupru WrotC x FNPT779 psi@100 grade F1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F3 / 8 "€10.37
Adaptor de reducere NIBCO 603R 5/8x3/4 Wrot Cupru C x Fnpt | AB3WEP 1VLT4 603R 5/8x3/4Cupru WrotC x FNPT631 psi@100 grade F3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 grade până la 400 grade F5 / 8 "€11.79
Adaptor de reducere NIBCO 603R 5/8x1/2 Wrot Cupru C x Fnpt | AB3WEQ 1VLT5 603R 5/8x1/2Cupru WrotC x FNPT631 psi@100 grade F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F5 / 8 "€14.80
Adaptor de reducere NIBCO 603R 3/4x1 Wrot Cupru C x Fnpt | AB3WER 1VLT6 603R 3 / 4x1Cupru WrotC x FNPT582 psi@100 grade F7/8"x 1-1/8"1"-20 grade până la 400 grade F3 / 4 "€22.28
Adaptor de reducere NIBCO 603R 1x1/2 Wrot Cupru C x Fnpt | AB3WET 1VLT8 603R 1x1 / 2Cupru WrotC x FNPT494 psi@100 grade F1-1/8" x 5/8"1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F1"€29.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO Adaptor de reducere 603R 3/8x1/4 Wrot Cupru C x Fnpt
€9.28 /unitate