Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 6072 11/2 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 1-1/2 in | AB3WHE 1VMA6

NIBCO 6072 11/2 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 1-1/2 in

În stoc
Element: AB3WHE Model: 6072 11 / 2Crucea Ref: 1VMA6
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
€22.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x C
Presiune maximă408 psi@100 grade F
În afara Dia.1.625 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 6072 2 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 2 in | AB3WHF 1VMA7 6072 2364 psi@100 grade F2.125 "2"€50.19
NIBCO 6072 21/2 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 2-1/2 in | AB3WHG 1VMA8 6072 21 / 2336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€73.73
NIBCO 6072 3 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 3 in | AB3WHH 1VMA9 6072 3317 psi@100 grade F3.125 "3"€104.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 6072 11/2 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 1-1/2 in
€22.17 /unitate