Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 607LT 1/2 cot 90 Wrot cupru 1/2 x 1/2 in | AB3WHJ 1VMB1

NIBCO 607LT 1/2 cot 90 Wrot cupru 1/2 x 1/2 inch

În stoc
Articol: AB3WHJ Model: 607LT 1/2Ref încrucișat: 1VMB1
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
€8.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă722 psi@100 grade F
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 607LT 21/2 cot 90 Wrot cupru 2-1/2 x 2-1/2 in | AB3WHL 1VMB3 607LT 21/2336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€112.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 607LT 1/2 cot 90 Wrot cupru 1/2 x 1/2 inch
€8.58 /unitate