Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 607LT 21/2 cot 90 Wrot cupru 2-1/2 x 2-1/2 in | AB3WHL 1VMB3

NIBCO 607LT 21/2 cot 90 Wrot cupru 2-1/2 x 2-1/2 in

În stoc
Articol: AB3WHL Model: 607LT 21/2Ref încrucișat: 1VMB3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€110.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă336 psi@100 grade F
În afara Dia.2.625 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 607LT 1/2 cot 90 Wrot cupru 1/2 x 1/2 in | AB3WHJ 1VMB1 607LT 1/2722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€8.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 607LT 21/2 cot 90 Wrot cupru 2-1/2 x 2-1/2 in
€110.28 /unitate