Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 620L 1/2X12 Camera de aer/Stub Out 1/2 x 12 inch | AC8FVJ 39R751

NIBCO 620L 1/2X12 Cameră de aer/Stub Out 1/2 x 12 inch

În stoc
Element: AC8FVJ Model: 620L 1 / 2X12Crucea Ref: 39R751
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
€15.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera de aer / Stub Out
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG
Presiune maximă577 psi@200 grade F
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 620L 1/2X8 Camera de aer/Stub Out 1/2 x 8 inch | AC8FPJ 39R634 620L 1 / 2X81 / 2 "x 8"€10.53
NIBCO 620L 1/2X6 Camera de aer/Stub Out 1/2 x 6 inch | AC8FPY 39R647 620L 1 / 2X61 / 2 "x 6"€8.54
NIBCO 619 1/2X12 Camera de aer/Stub Out 1/2 x 12 inch | AC8FUR 39R735 619 1 / 2X121 / 2 "x 12"€24.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 620L 1/2X12 Cameră de aer/Stub Out 1/2 x 12 inch
€15.61 /unitate