Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 701D 3/4 Cuplaj de scurgere din bronz turnat C x C 3/4 in | AC6WGY 36N485

NIBCO 701D Cuplaj de scurgere 3/4 Bronz turnat C x C 3/4 in

În stoc
Articol: AC6WGY Model: 701D 3/4Crucea Ref: 36N485

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€20.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de scurgere
Material corpBronz turnat
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă466 psi@200 grade F
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412200085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 701D 1/2 Cuplaj de scurgere din bronz turnat C x C 1/2 in | AC6WGX 36N484 701D 1/2Bronz turnat577 psi@200 grade F5 / 8 "-20 grade până la 400 grade F1 / 2 "€17.38
NIBCO 701-D-LF 3/4 Cuplaj de scurgere Bronz turnat cu plumb redus | AD3MLU 40F185 701-D-LF 3/4Bronz cu plumb redus466 psi--20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€27.65
NIBCO 701D-LF 1/2 Cuplaj de scurgere Bronz 1/2 inch C x C | AD3MMC 40F193 701D-LF 1/2Bronz cu plumb redus577 psi--20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€23.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 701D Cuplaj de scurgere 3/4 Bronz turnat C x C 3/4 in
€20.42 /unitate