Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 705DLF-12 Cot 90 de aerisire Bronz turnat cu plumb scăzut | AJ2HQA 5EFV8

NIBCO 705DLF-12 Cot 90 de aerisire Bronz turnat cu plumb scăzut

În stoc
Articol: AJ2HQA Model: 705DLF-12Crucea Ref: 5EFV8
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
€25.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, ventilație
Tip conexiuneC x C
MaterialBronz cu plumb redus
Presiune maximă577 psi
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.14
Lățimea navei (cm)3.18
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 705DLF-34 Cot 90 de aerisire Bronz turnat cu plumb scăzut | AJ2HQB 5EFV9 705DLF-34466 psi7 / 8 "3 / 4 "€30.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 705DLF-12 Cot 90 de aerisire Bronz turnat cu plumb scăzut
€25.81 /unitate