Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 705DLF-34 Cot 90 de aerisire Bronz turnat cu plumb scăzut | AJ2HQB 5EFV9

NIBCO 705DLF-34 Cot 90 de aerisire Bronz turnat cu plumb scăzut

În stoc
Articol: AJ2HQB Model: 705DLF-34Crucea Ref: 5EFV9
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
€30.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, ventilație
Tip conexiuneC x C
MaterialBronz cu plumb redus
Presiune maximă466 psi
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 705DLF-12 Cot 90 de aerisire Bronz turnat cu plumb scăzut | AJ2HQA 5EFV8 705DLF-12577 psi5 / 8 "1 / 2 "€25.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 705DLF-34 Cot 90 de aerisire Bronz turnat cu plumb scăzut
€30.90 /unitate