Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 7075ALF-12 Set cot 90 HY Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb | AJ2HUP 5GEW3

NIBCO 7075ALF-12 Set cot 90 HY Bronz turnat cu plumb redus

În stoc
Element: AJ2HUP Model: 7075ALF-12Crucea Ref: 5GEW3
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
€23.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, set HY
Tip conexiuneC x C
MaterialBronz cu plumb redus
Presiune maximă577 psi
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.058
Înălțimea navei (cm)4.14
Lungimea navei (cm)2.87
Lățimea navei (cm)2.87
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial corpTip conexiuneArticolPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
NIBCO 7073 1/2 cot 90 bronz turnat C x Fnpt 1/2 in | AC6WHM 36N499 7073 1 / 21 / 2 "Bronz turnatC x FNPTCot, 90 de grade577 psi@200 grade F5 / 8 "1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F€10.87
NIBCO 7074 1 cot 90 bronz turnat C x Mnpt 1 in | AC6WHT 36N505 7074 11"Bronz turnatC x MNPTCot, 90 de grade395 psi@200 grade F1-1 / 8 "x 1"1"-20 grade până la 400 grade F€35.07
NIBCO U7073 1/2 cot 90 cupru turnat C x Fnpt 1/2 in | AE4YPE 5P150 U7073 1/21 / 2 "Cupru turnatC x FNPTCot, 90 de grade722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F€11.31
NIBCO C7073 Cot 3/4 90 Cupru turnat C x Fnpt 3/4 In | AE4YPF 5P151 C7073 3 / 43 / 4 "Cupru turnatC x FNPTCot, 90 de grade582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grade până la 400 grade F€18.28
NIBCO C7073 1 cot 90 cupru turnat C x Fnpt 1 in | AE4YPG 5P152 C7073 11"Cupru turnatC x FNPTCot, 90 de grade494 psi@100 grade F1.125 "1"-20 grade până la 400 grade F€41.64
NIBCO C7074 1/2 cot 90 cupru turnat C x Mnpt 1/2 in | AE4YPL 5P156 C7074 1 / 21 / 2 "Cupru turnatC x MNPTCot, 90 de grade722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F€10.41
NIBCO 70735ALF-12 Set cot 90 HY Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb | AJ2HUG 5GEV5 70735ALF-121 / 2 "-C x FNPTCot, 90 de grade, set HY577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F€27.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 7075ALF-12 Set cot 90 HY Bronz turnat cu plumb redus
€23.79 /unitate