Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO C7074 1/2 cot 90 cupru turnat C x Mnpt 1/2 in | AE4YPL 5P156

NIBCO C7074 1/2 cot 90 cupru turnat C x Mnpt 1/2 in

În stoc
Articol: AE4YPL Model: C7074 1/2Crucea Ref: 5P156
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
€10.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpCupru turnat
Tip conexiuneC x MNPT
Presiune maximă722 psi@100 grade F
În afara Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial corpTip conexiuneArticolPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
NIBCO 7073 1/2 cot 90 bronz turnat C x Fnpt 1/2 in | AC6WHM 36N499 7073 1 / 21 / 2 "Bronz turnatC x FNPTCot, 90 de grade577 psi@200 grade F5 / 8 "1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F€10.56
NIBCO 7074 1 cot 90 bronz turnat C x Mnpt 1 in | AC6WHT 36N505 7074 11"Bronz turnatC x MNPTCot, 90 de grade395 psi@200 grade F1-1 / 8 "x 1"1"-20 grade până la 400 grade F€34.26
NIBCO U7073 1/2 cot 90 cupru turnat C x Fnpt 1/2 in | AE4YPE 5P150 U7073 1/21 / 2 "Cupru turnatC x FNPTCot, 90 de grade722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F€10.56
NIBCO C7073 Cot 3/4 90 Cupru turnat C x Fnpt 3/4 In | AE4YPF 5P151 C7073 3 / 43 / 4 "Cupru turnatC x FNPTCot, 90 de grade582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grade până la 400 grade F€17.55
NIBCO C7073 1 cot 90 cupru turnat C x Fnpt 1 in | AE4YPG 5P152 C7073 11"Cupru turnatC x FNPTCot, 90 de grade494 psi@100 grade F1.125 "1"-20 grade până la 400 grade F€40.74
NIBCO 70735ALF-12 Set cot 90 HY Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb | AJ2HUG 5GEV5 70735ALF-121 / 2 "-C x FNPTCot, 90 de grade, set HY577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F€26.98
NIBCO 7075ALF-12 Set cot 90 HY Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb | AJ2HUP 5GEW3 7075ALF-121 / 2 "-C x CCot, 90 de grade, set HY577 psi5 / 8 "--20 grade până la 200 grade F€23.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO C7074 1/2 cot 90 cupru turnat C x Mnpt 1/2 in
€10.41 /unitate