Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 7076-LF 3/4 unire cot 90 grade C x C 3/4 in | AD3MNJ 40F227

NIBCO 7076-LF 3/4 unire cot 90 grade C x C 3/4 in

În stoc
Element: AD3MNJ Model: 7076-LF 3/4Crucea Ref: 40F227
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
€91.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Cot, 90 de grade
Material corpBronz cu plumb redus
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă623 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 70746 Cot 3/4 Unire 90 Bronz turnat C x Mnpt | AC6WHU 36N506 70746 3 / 4Bronz turnatC x MNPT466 psi@200 grade F7 / 8 "x 3 / 4"-20 grade până la 400 grade F3 / 4 "€66.89
NIBCO 7076 3/4 Union cot 90 bronz turnat 3/4 in | AC6WHW 36N508 7076 3 / 4Bronz turnatC x C466 psi@200 grade F7 / 8 "-20 grade până la 400 grade F3 / 4 "€66.05
NIBCO 7076-LF 1/2 unire cot 90 grade C x C 1/2 in | AD3MNH 40F226 7076-LF 1/2Bronz cu plumb redusC x C623 psi--20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€56.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 7076-LF 3/4 unire cot 90 grade C x C 3/4 in
€91.98 /unitate