Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

T NIBCO 712LF-1 Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x C x FNPT | AJ2HUW 5GEX0

NIBCO 712LF-1 Tee Low Plumb Cast Bronze C x C x FNPT

În stoc
Articol: AJ2HUW Model: 712LF-1Crucea Ref: 5GEX0

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€71.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Grupa de vârstăAdult
CuloriBronz
Tip conexiuneC x C x FNPT
GenUnisex
MaterialBronz cu plumb redus
Presiune maximă395 psi
În afara Dia.1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "
Dimensiunea conductei1"
Mărimea1"
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)3.12
Lungimea navei (cm)9.04
Lățimea navei (cm)4.74
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 712LF-12 Tee Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x C x FNPT | AJ2HUR 5GEW6 712LF-12577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€20.92
NIBCO 712RLF-121214 Tee Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x C x FNPT | AJ2HUT 5GEW7 712RLF-121214577 psi5/8 "x 5/8" x 1/4 "1 / 4 "1 / 2 "€22.12
NIBCO 712LF-34 Tee Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x C x FNPT | AJ2HUU 5GEW8 712LF-34466 psi7/8 "x 7/8" x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "€31.76
NIBCO 712RLF-343412 Tee Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x C x FNPT | AJ2HUV 5GEW9 712RLF-343412466 psi7/8 "x 7/8" x 1/2 "1 / 2 "3 / 4 "€33.37
NIBCO 712RLF-1134 Tee Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x C x FNPT | AJ2HUX 5GEX1 712RLF-1134395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 "3 / 4 "1"€57.84
NIBCO 712RLF-1112 Tee Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x C x FNPT | AJ2HUY 5GEX2 712RLF-1112395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1"€54.47
NIBCO 712RLF-1141141 Tee Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb C x C x FNPT | AJ2HUZ 5GEX3 712RLF-1141141351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "€76.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 712LF-1 Tee Low Plumb Cast Bronze C x C x FNPT
€71.10 /unitate