Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout Bronz turnat 2 In | AC6WKW 36N554

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout Bronz turnat 2 in

În stoc
Articol: AC6WKW Model: 816 2Crucea Ref: 36N554
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
€82.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurățarea montajului DWV
Material corpBronz turnat
Tip conexiuneFTG x Cleanout cu mufa
Presiune maximă351 psi@200 grade F
În afara Dia.2-1 / 8 "x 2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7419995050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
Curățare fitinguri NIBCO 816 11/2 Dwv 395 Psi la 200f | AC6WKV 36N553 816 11 / 2395 psi@200 grade F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "€71.21
NIBCO 816S 2X11/2 Dwv Curățare fitinguri 2 x 1-1/2 inch | AC6WKX 36N555 816S 2X11 / 2327 psi@200 grade F2-1/8" x 1-1/2"2 "x 1-1 / 2"€63.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout Bronz turnat 2 in
€82.39 /unitate