Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 9072 3 Dwv 90 cot 3 inch 3 x 3-1/8 in | AC8FUT 39R736

NIBCO 9072 3 Dwv 90 cot 3 inch 3 x 3-1/8 in

În stoc
Element: AC8FUT Model: 9072 3Crucea Ref: 39R736
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
€76.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot coborât, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x FTG
Presiune maximă5 psi
În afara Dia.3 "x 3-1 / 8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 7075 3/4 Drop Cot 90 Bronz turnat C x C 3/4 In | AC6WHV 36N507 7075 3 / 4Bronz turnatC x C466 psi@200 grade F7 / 8 "-20 grade până la 400 grade F3 / 4 "€35.15
NIBCO 907 11/4 Dwv 90 Cot Wrot Cupru 1-3/8 5 Psi | AC8FKN 39R545 907 11 / 4Cupru WrotC x C5 psi1.375 "-20 grade până la 400 grade F1.25 "€16.14
NIBCO 9072 2 Dwv 90 Cot Wrot Cupru 2 inch 2-1/8 in | AC8FLW 39R575 9072 2Cupru WrotC x FTG5 psi2.125 "-20 grade până la 400 grade F2"€39.47
NIBCO 907 3 Dwv 90 Cot Wrot Cupru 3-1/8 5 Psi | AC8FQQ 39R664 907 3Cupru WrotC x C5 psi3.125 "-20 grade până la 400 grade F3"€68.87
NIBCO 9072 11/4 Dwv 90 Cot Wrot Cupru 1-1/4 In | AC8FTD 39R699 9072 11 / 4Cupru WrotC x FTG5 psi1.375 "-20 grade până la 400 grade F1.25 "€27.02
NIBCO 707-3-5R-LF 1/2X3/8 Cot de cadere 90 de grade 1/2 x 3/8 in | AD3MLW 40F187 707-3-5R-LF 1/2X3/8Bronz cu plumb redusC x FNPT577 psi--20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€28.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 9072 3 Dwv 90 cot 3 inch 3 x 3-1/8 in
€76.74 /unitate