Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO C606 3/8 Cot 45 Wrot Cupru 3/8 x 3/8 In | AE4YJR 5P037

NIBCO C606 3/8 Cot 45 Wrot Cupru 3/8 x 3/8 Inch

În stoc
Articol: AE4YJR Model: C606 3/8Crucea Ref: 5P037
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
€9.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă779 psi@100 grade F
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 606 1/8 Cot 45 Wrot Cupru 1/8 x 1/8 In | AB3WGF 1VLX7 606 1 / 8C x C912 psi@100 grade F1 / 4 "1 / 8 "€11.37
NIBCO 606 21/2 cot 45 Wrot cupru 2-1/2 x 2-1/2 in | AB3WGG 1VLX8 606 21 / 2C x C336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€67.75
NIBCO 606 3 cot 45 Wrot cupru C x C 3 x 3 in | AB3WGH 1VLX9 606 3C x C317 psi@100 grade F3.125 "3"€77.36
NIBCO 606 4 Cot 45 Wrot Cupru C x C 4 x 4 In | AB3WGJ 1VLY1 606 4C x C293 psi@100 grade F4.125 "4"€233.35
NIBCO 6062 1/4 cot 45 Wrot cupru Ftg x C 1/4 in | AB3WGK 1VLY2 6062 1 / 4FTG x C912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€14.64
NIBCO 6062 3/8 Cot 45 Wrot Cupru Ftg x C 3/8 In | AB3WGL 1VLY3 6062 3 / 8FTG x C779 psi@100 grade F1 / 2 "3 / 8 "€11.60
NIBCO 6062 5/8 Cot 45 Wrot Cupru Ftg x C 5/8 In | AB3WGM 1VLY4 6062 5 / 8FTG x C631 psi@100 grade F3 / 4 "5 / 8 "€19.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO C606 3/8 Cot 45 Wrot Cupru 3/8 x 3/8 Inch
€9.99 /unitate