Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO GB2A Supapă cu bilă de gaz din alamă FNPT în linie 3/4 in | AE3MBW 5E437

NIBCO GB2A Supapă cu bilă pentru gaz din alamă FNPT în linie 3/4 in

În stoc
Articol: AE3MBW Model: GB2ACrucea Ref: 5E437
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
€32.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă cu gaz
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerPătrat
Presiune maximăCWP de 600 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortStandard
Material sigiliuNitril
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpină1-bucată tulpină
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481801050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiPreț
NIBCO GB1A Supapă cu bilă de gaz din alamă FNPT în linie 1/2 in | AE3MBT 5E434 GB1APârghie1 / 2 "€22.22
NIBCO GB1A Supapă cu bilă de gaz din alamă FNPT în linie 3/4 in | AE3MBU 5E435 GB1APârghie3 / 4 "€33.58
NIBCO GB2A Supapă cu bilă de gaz din alamă FNPT în linie 1/2 in | AE3MBV 5E436 GB2APătrat1 / 2 "€22.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO GB2A Supapă cu bilă pentru gaz din alamă FNPT în linie 3/4 in
€32.56 /unitate