Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO U607I 1 Cot 90 Raza intermediară C x C | AE4YLM 5P082

NIBCO U607I 1 Cot 90 Raza intermediară C x C

În stoc
Articol: AE4YLM Model: U607I 1Crucea Ref: 5P082
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
€11.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, rază intermediară
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă494 psi@100 grade F
În afara Dia.1.125 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO U6072I 1/2 cot 90 rază intermediară 1/2 inch | AE4YKZ 5P068 U6072I 1/2FTG x C722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€7.82
NIBCO U6072I 5/8 cot 90 rază intermediară 5/8 in | AE4YLA 5P069 U6072I 5/8FTG x C631 psi@100 grade F3 / 4 "5 / 8 "€11.63
NIBCO U6072I 3/4 cot 90 rază intermediară 3/4 in | AE4YLB 5P070 U6072I 3/4FTG x C582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€8.37
NIBCO U6072I 1 cot 90 rază intermediară 1 in | AE4YLC 5P071 U6072I 1FTG x C494 psi@100 grade F1.125 "1"€12.33
NIBCO U607I 1/2 cot 90 Raza intermediară C x C | AE4YLJ 5P079 U607I 1/2C x C722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€5.28
NIBCO U607I 3/4 Cot 90 Raza intermediară C x C | AE4YLL 5P081 U607I 3/4C x C582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U607I 1 Cot 90 Raza intermediară C x C
€11.83 /unitate