Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICHOLSON 12248 Dosar rotund American Bastard Round 14 In | AA4XCR 13H052

NICHOLSON 12248 Pilă rotundă American Bastard Round 14 In

În stoc
Articol: AA4XCR Model: 12248Crucea Ref: 13H052
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
€51.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier rotund
Tip tăiereBastard
Diametru5 / 8 "
finalizareaNatural
Design mânerNici unul
Lungime14 "
Modelamerican
Forma profiluluiRundă
Mâner recomandatMfr. Nr. 21528N Lemn sau 21474 Plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8203109000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDiametruArticolLungimePreț
NICHOLSON 11592NN Pilă rotundă American Smooth Round 4 In | AA4XCN 13H049 11592NNSmooth1 / 8 "Fișier rotund4"€16.81
NICHOLSON 12166 Pilă rotundă americană a doua rundă 12 in | AA4XCQ 13H051 12166Al doilea1 / 2 "Fișier rotund12 "€40.62
Pilă cu ac NICHOLSON 40580N, rotundă, cu tăiere dublă, tăiere sigură pe margine, tăiere netedă, lungime de 4 inci fără curbe | CT4CFK 24H224 40580N--Fișier ac-€39.72
NICHOLSON T37423 Pilă cu ac, rotundă, cu tăiere dublă, tăiere sigură pe margine, tăiere netedă, lungime de 5 1/2 inci, fără tang | CT4CFL 516X06 T37423--Fișier ac-€34.91
NICHOLSON 40663N Pilă cu ac, rotundă, cu tăiere dublă, tăiere sigură pe margine, tăiere netedă, lungime de 6 inci fără tang | CT4CFM 24H227 40663N--Fișier ac-€54.47
Pilă cu ac NICHOLSON 40651N, rotundă, cu tăiere dublă, tăiere sigură pe margine, tăiere netedă, lungime de 6 inchi fără curbe | CT4CFN 24H226 40651N--Fișier ac-€48.32
Pilă cu ac NICHOLSON 40645N, rotundă, cu tăiere dublă, tăiere sigură pe margine, tăiere netedă, lungime de 6 inci, fără curbe | CT4CFP 24H225 40645N--Fișier ac-€44.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON 12248 Pilă rotundă American Bastard Round 14 In
€51.27 /unitate