Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICHOLSON 11592NN Pilă rotundă American Smooth Round 4 In | AA4XCN 13H049

NICHOLSON 11592NN Pilă rotundă American Smooth Round 4 in

În stoc
Articol: AA4XCN Model: 11592NNCrucea Ref: 13H049
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
€17.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier rotund
Tip tăiereSmooth
Diametru1 / 8 "
finalizareaNatural
Design mânerNici unul
Lungime4"
Modelamerican
Forma profiluluiRundă
Mâner recomandatMfr. Nr. 21520N Lemn, 21474 Plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8203103000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDiametruArticolLungimePreț
NICHOLSON 12166 Pilă rotundă americană a doua rundă 12 in | AA4XCQ 13H051 12166Al doilea1 / 2 "Fișier rotund12 "€40.62
NICHOLSON 12248 Dosar rotund American Bastard Round 14 In | AA4XCR 13H052 12248Bastard5 / 8 "Fișier rotund14 "€51.27
Pilă cu ac NICHOLSON 40580N, rotundă, cu tăiere dublă, tăiere sigură pe margine, tăiere netedă, lungime de 4 inci fără curbe | CT4CFK 24H224 40580N--Fișier ac-€44.02
NICHOLSON T37423 Pilă cu ac, rotundă, cu tăiere dublă, tăiere sigură pe margine, tăiere netedă, lungime de 5 1/2 inci, fără tang | CT4CFL 516X06 T37423--Fișier ac-€38.68
NICHOLSON 40663N Pilă cu ac, rotundă, cu tăiere dublă, tăiere sigură pe margine, tăiere netedă, lungime de 6 inci fără tang | CT4CFM 24H227 40663N--Fișier ac-€57.33
Pilă cu ac NICHOLSON 40651N, rotundă, cu tăiere dublă, tăiere sigură pe margine, tăiere netedă, lungime de 6 inchi fără curbe | CT4CFN 24H226 40651N--Fișier ac-€48.32
Pilă cu ac NICHOLSON 40645N, rotundă, cu tăiere dublă, tăiere sigură pe margine, tăiere netedă, lungime de 6 inci, fără curbe | CT4CFP 24H225 40645N--Fișier ac-€44.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON 11592NN Pilă rotundă American Smooth Round 4 in
€17.99 /unitate