Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOBLES 399244 Mașină cu perie rotativă 32 inch | AD9WXL 4VLZ1

NOBLES 399244 Mașină cu perie rotativă 32 inch

În stoc
Articol: AD9WXL Model: 399244Crucea Ref: 4VLZ1
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
€526.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie rotativă
Dimensiune bloc15.437 "
Culoarea păruluiNegru
Dia de păr.0.035 "
Material pentru brâuPolipropilenă
Marimea periei16 "
maşină Dimensiune32 "
Lungime tăiere1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune blocMarimea perieimaşină DimensiuneLungime tăierePreț
NOBLES 1014346 Perie rotativă Mașină de 26 inchi Bloc de 13 inchi | AD9WWZ 4VLX8 101434613 "13 "26 "1.875 "€348.73
NOBLES 1016633 Mașină cu perie rotativă 32 inch | AD9WXC 4VLY2 101663315.75 "16 "32 "1.875 "€366.86
NOBLES 1025095 Mașină cu perie rotativă 24 inch | AD9WXF 4VLY5 102509511.437 "12 "24 "1.875 "€457.73
NOBLES 399247 Mașină cu perie rotativă 28 inch | AD9WXJ 4VLY8 39924713.437 "14 "28 "1.875 "€490.41
NOBLES 1016765 Mașină cu perie rotativă de 17 inchi | AD9WXN 4VLZ3 101676516 "17 "17 "1.625 "€465.32
NOBLES 1016811 Mașină cu perie rotativă 20 inch | AD9WXQ 4VLZ5 101681119 "20 "20 "1.625 "€537.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOBLES 399244 Mașină cu perie rotativă 32 inch
€526.75 /unitate