Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010000950 Cot 30 grade 4 in | AD3LLH 3210-0430-104000 / 40D537

NORDFAB 8010000950 Cot 30 grade 4 in

În stoc
Element: AD3LLH Model: 8010000950Ref încrucișat: 3210-0430-104000 / 40D537
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
€146.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru4"
Dimensiunea conductei4"
Ecartament24
Diametru de intrare4"
MaterialOţel
Outlet Dia.4"
TipCot de 30 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiEcartamentDiametru de intrareOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8010000960 Cot 30 de grade 6 in | AD3LLM 3210-0630-106000 / 40D541 80100009606"6"246"6"€165.59
NORDFAB 8040400001 Cot 30 de grade 8 in | AD3LLR 3210-0830-112000 / 40D545 80404000018"8"228"8"€276.34
NORDFAB 8040400009 Cot 30 de grade 10 in | AD3LLW 3210-1030-115000 / 40D549 804040000910 "10 "2210 "10 "€246.21
NORDFAB 8040400017 Cot 30 de grade 12 in | AD3LMA 3210-1230-118000 / 40D553 804040001712 "12 "2212 "12 "€305.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010000950 Cot 30 grade 4 in
€146.75 /unitate