Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040400017 Cot 30 de grade 12 in | AD3LMA 3210-1230-118000 / 40D553

NORDFAB 8040400017 Cot 30 grade 12 in

În stoc
Element: AD3LMA Model: 8040400017Ref încrucișat: 3210-1230-118000 / 40D553
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
€305.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru12 "
Dimensiunea conductei12 "
Ecartament22
Diametru de intrare12 "
MaterialOţel
Outlet Dia.12 "
TipCot de 30 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiEcartamentDiametru de intrareOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8010000950 Cot 30 grade 4 in | AD3LLH 3210-0430-104000 / 40D537 80100009504"4"244"4"€146.75
NORDFAB 8010000960 Cot 30 de grade 6 in | AD3LLM 3210-0630-106000 / 40D541 80100009606"6"246"6"€165.59
NORDFAB 8040400001 Cot 30 de grade 8 in | AD3LLR 3210-0830-112000 / 40D545 80404000018"8"228"8"€276.34
NORDFAB 8040400009 Cot 30 de grade 10 in | AD3LLW 3210-1030-115000 / 40D549 804040000910 "10 "2210 "10 "€246.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040400017 Cot 30 grade 12 in
€305.77 /unitate