Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010000951 Cot 45 grade 4 in | AD3LLJ 3210-0445-104000 / 40D538

NORDFAB 8010000951 Cot 45 grade 4 in

În stoc
Articol: AD3LLJ Model: 8010000951Ref încrucișat: 3210-0445-104000 / 40D538
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
€125.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru4"
Dimensiunea conductei4"
Ecartament24
Diametru de intrare4"
MaterialOţel
Outlet Dia.4"
TipCot de 45 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiEcartamentDiametru de intrareOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8010000961 Cot 45 grade 6 in | AD3LLN 3210-0645-106000 / 40D542 80100009616"6"246"6"€161.81
NORDFAB 8040400002 Cot 45 grade 8 In | AD3LLT 3210-0845-112000 / 40D546 80404000028"8"228"8"€256.50
NORDFAB 8040400010 Cot 45 grade 10 in | AD3LLX 3210-1045-115000 / 40D550 804040001010 "10 "2210 "10 "€260.05
NORDFAB 8040400018 Cot 45 grade 12 In | AD3LMB 3210-1245-118000 / 40D554 804040001812 "12 "2212 "12 "€273.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010000951 Cot 45 grade 4 in
€125.03 /unitate