Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010003690 90 Degree Elbow, Steel, 14 Inch Overall Length, 90 Deg. Angle | CT4DAW 45ZC44

NORDFAB 8010003690 Cot de 90 de grade, oțel, lungime totală de 14 inchi, 90 de grade. Unghi

În stoc
Articol: CT4DAW Model: 8010003690Crucea Ref: 45ZC44

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€466.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 90 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040400028 Cot cu diametrul de 14 inchi din oțel | AH2LFX 3210-1490-121000 / 29RN27 804040002814 "13 61 / 64 "30.25 "14-1/16 "€533.65
NORDFAB 8040400036 Cot din oțel cu diametrul de 16 inchi | AH2LGB 3210-1690-124000 / 29RN31 804040003616 "15 63 / 64 "34.25 "16-1/16 "€509.81
NORDFAB 8010003650 Cot de 90 de grade, inox, lungime totală de 10 inchi, 90 de grade. Unghi, 4 inchi diametrul de ieșire | CT4DAB 45ZA63 8010003650----€341.97
NORDFAB 8040400072 Cot de 90 de grade, inox, 12 3/4 inch lungime totală, 90 de grade. Unghi | CT4DAC 45ZA88 8040400072----€792.13
NORDFAB 8010003651 Cot de 90 de grade, inox, lungime totală de 14 inchi, 90 de grade. Unghi, 4 inchi diametrul de ieșire | CT4DAD 45ZA65 8010003651----€614.63
NORDFAB 8010003666 Cot de 90 de grade, inox, lungime totală de 14 inchi, 90 de grade. Unghi, 6 inchi diametru | CT4DAE 45ZA78 8010003666----€727.25
NORDFAB 8040400072 Cot de 90 de grade, inox, 16 1/4 inch lungime totală, 90 de grade. Unghi | CT4DAF 45ZA90 8040400072----€883.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010003690 Cot de 90 de grade, oțel, lungime totală de 14 inchi, 90 de grade. Unghi
€466.26 /unitate