Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040025869 Reductor de conducte 6 x 4 | AD3LME 3222-0604-100000 / 40D557

NORDFAB 8040025869 Reductor de conductă 6 x 4

În stoc
Element: AD3LME Model: 8040025869Ref încrucișat: 3222-0604-100000 / 40D557
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
€176.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru6 "x 4"
Dimensiunea conductei6 "x 4"
Ecartament22
Diametru de intrare6"
Lungime8"
MaterialOţel
Outlet Dia.4"
Tipreductor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiEcartamentDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.TipPreț
NORDFAB 8010005258 Supapă fluture 4 in | AD3LLC 3208-0400-100000 / 40D532 80100052584"4"22-8"-Robinet fluture€171.36
NORDFAB 8010005260 Supapă fluture 6 in | AD3LLD 3208-0600-100000 / 40D533 80100052606"6"22-8"-Robinet fluture€174.11
NORDFAB 8010005262 Supapă fluture 8 in | AD3LLE 3208-0800-100000 / 40D534 80100052628"8"22-13 "-Robinet fluture€185.60
NORDFAB 8010005256 Supapă fluture 10 in | AD3LLF 3208-1000-100000 / 40D535 801000525610 "10 "22-13 "-Robinet fluture€190.24
NORDFAB 8010005243 Supapă fluture 12 in | AD3LLG 3208-1200-100000 / 40D536 801000524312 "12 "22-13 "-Robinet fluture€238.76
NORDFAB 8010000953 Cot 90 de grade 4 in | AD3LLL 3210-0490-104000 / 40D540 80100009534"4"244"-4"Cot de 90 de grade€145.10
NORDFAB 8010000963 Cot 90 de grade 6 in | AD3LLQ 3210-0690-106000 / 40D544 80100009636"6"246"-6"Cot de 90 de grade€194.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040025869 Reductor de conductă 6 x 4
€176.68 /unitate